883897 Push-IN Y-Verbinder 6 Messing vernickelt

GLEICHE VERSCHRAUBUNG Y STECKVERSCHRAUBUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:883897
Rubix:3234833
EAN:3660338372995
883897 Push-IN Y-Verbinder 6 Messing vernickelt

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883897 Push-IN Y-Verbinder 6 Messing vernickelt


Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Push-IN Y-Verbinder 6 Messing vernickelt

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 16
Werkstoffvernickeltes messing
Länge39 mm
Min. Temperatur-20 °C
Farbesilber
Anschluss 26
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck16 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch6 mm
5,85 exkl. MwSt.
/ Stück
6,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std