Referenzen
Festo:QS-3/8-10
Rubix:215941
Hersteller:153008
EAN:4052568010959

Produktdetails : QS-3/8-10 Steckverschraubung Quick Star
Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 in |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std