TFT 130-3814 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/8, T-Abzweig Rp 1/4, schw. TG
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFT 130-3814
Rubix:1425085
Hersteller:112969
EAN:4047322348027


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
|---|---|
| Anschluss 1 | rp 3/8 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : TFT 130-3814 T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 3/8, T-Abzweig Rp 1/4, schw. TG
T-Stück nach DIN EN 10242 (vormals 2950)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 77 g |
|---|---|
| Werkstoff | schwarzer temperguss b350-10 |
| Anschluss 1 | rp 3/8 ig |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | reduzierend |
| Anschluss 2 | rp 1/4 ig |
| Gewindeart | bspp |
| Min. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage