Referenzen
SMC:KQ2Y04-M5A-X35
Rubix:3056965

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (c3604) |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 x 0,8 (außengewinde) |
Produktdetails : KQ2Y04-M5A-X35 Steckverbindung
KQ2 One-Touch-Anschlüsse in metrischen und Zollgrößen sind in einer breiten Auswahl an Größen, Gehäuseformen und Gewindearten erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung unter Druck, ohne den bei Kompressionsverschraubungen üblichen verminderten Durchfluss. Der KQ2-Entriegelungsring löst sowohl den Spannkörper (chuck) als auch die Spannhülse (collet) und sorgt so für eine geringe Trennkraft, die das einfache Entfernen der Schläuche ermöglicht.
Stärken
•Nimmt Schläuche aus Nylon und Urethan auf
Einsetzbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Entriegelungsring ermöglicht die einfache Entfernung der Schläuche, ohne diese zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Einsetzbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Der Entriegelungsring ermöglicht die einfache Entfernung der Schläuche, ohne diese zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing (c3604) |
| Anschluss 1 | m5 x 0,8 (außengewinde) |
| Profil | männlicher abzweig (male run tee, kq2y) |
| Anschluss 2 | 4 |
| Typ | one-touch steckverbindung (kq2, kq2y04 …) |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort