QSMLV-M7-6-I Steckverschraubung Quick Star

QSM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMLV-M7-6-I
Rubix:439051
Hersteller:130833
EAN:4052568025533
QSMLV-M7-6-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m7
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMLV-M7-6-I Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSMLV-M7-6-I 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Mini, Nennweite=1,8 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6,5 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1m7
Profilmini
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
63,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
74,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen