855.018-8 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/8 a., Ø 8 MS vern.
T-Steckverschraubung metallica
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:855.018-8
Rubix:802094
Hersteller:108922
EAN:4047322279536

Dokumente
Produktdetails : 855.018-8 T-Steckverschr.>metallica<, drehbar, G1/8 a., Ø 8 MS vern.
T-Steckverschraubung Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 a. |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | t-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
