755.038-10 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar,G3/8 a.,Schlauch-Ø10
T-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:755.038-10
Rubix:346550
Hersteller:108660
EAN:4047322209496



Dokumente
Produktdetails : 755.038-10 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar,G3/8 a.,Schlauch-Ø10
T-Steckverschraubung click-clock , drehbar, G 1/2 a., Schlauch-Außen-Ø 12, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., SW 22 Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 et |
| Profil | drehbar |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | t-steckverschraubung »click-clock« |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
