130.014-6 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/4 a. Ø6 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:130.014-6
Rubix:340270
Hersteller:109549
EAN:4047322025140




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 a. |
Dokumente
Produktdetails : 130.014-6 T-Steckverschr. , L-Form, drehbar, R1/4 a. Ø6 mm
T-Steckverschr. Blaue Serie , L-Form, drehbar, R 1/2 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/4 a. |
| Profil | l-form |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | t-steckverschraubung »blaue serie« (l-form, drehbar) |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage