131.014-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen Ø 6 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:131.014-6
Rubix:340289
Hersteller:109477
EAN:4047322025454




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 außen |
Dokumente
Produktdetails : 131.014-6 T-Steckverschr.>Blaue Serie<, drehbar, G1/4 außen Ø 6 mm
T-Steckverschraubung Blaue Serie , drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 außen |
| Profil | t-steckverschraubung |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | t-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std