853176 Winkel-Steckanschluss 4mm

L-STECKVERBINDUNG MIT STECKNIPPEL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853176
Rubix:3162580
EAN:3660338093463
853176 Winkel-Steckanschluss 4mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 14
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853176 Winkel-Steckanschluss 4mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 14
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Länge33 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 24
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck15 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
10,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
12,49 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage