2121504000 Steckverbinder

Steckverbinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:2121504000
Rubix:591823
Hersteller:2121504000
EAN:3661475928304
2121504000 Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Anschluss 14
Werkstoffpolybutylenterephthalat (pbt)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 2121504000 Steckverbinder


Serie QR1-S Standard

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 14
Werkstoffpolybutylenterephthalat (pbt)
Länge33,4 mm
Min. Temperatur0 °C
Anschluss 24
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck10 bar
Fluidtypdruckluft
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch4 mm
Zolltarifcode73072980
36,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
43,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen