883898 Push-IN Y-Verbinder 8 Messing vernickelt

GLEICHE VERSCHRAUBUNG Y STECKVERSCHRAUBUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:840599
Mecaline:883898
Rubix:3234834
EAN:3660338373008
883898 Push-IN Y-Verbinder 8 Messing vernickelt

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883898 Push-IN Y-Verbinder 8 Messing vernickelt


Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Push-IN Y-Verbinder 8 Messing vernickelt

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 18
Werkstoffvernickeltes messing
Länge44 mm
Min. Temperatur-20 °C
Farbesilber
Anschluss 28
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck15 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch8 mm
4,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std