884276 Push-In T-Verbinder VA 6
T-STECKVERSCHRAUBUNG AUS EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:842856
Mecaline:884276
Rubix:3235957
EAN:3660338377075

Dokumente
Produktdetails : 884276 Push-In T-Verbinder VA 6
Material: AISI 316L Edelstahl. Druck: -0,99 bar bis 20 bar. Temperatur: -15 °C bis 200 °C. Entspricht den Normen NSF 61, NSF 169 und NSF 372. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit Lebensmittelflüssigkeiten. Diese Produktlinie kann auch in salzigen Umgebungen und auf Maschinen verwendet werden, die häufig mit aggressiven Reinigungsmitteln gewaschen werden müssen.
Push-In T-Verbinder VA 6
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 6 |
|---|---|
| Werkstoff | rostfreier diebstahl |
| Länge | 39 mm |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | 6 |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Betriebsdruck | 20 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std