749.005 T-Steckverbindung>click-clock<, Schlauch-Außen-Ø 5, MS vern.
T-Steckverbindung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:749.005
Rubix:660811
Hersteller:108762
EAN:4047322292030




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | für schlauch-außen-ø 5 mm |
Dokumente
Produktdetails : 749.005 T-Steckverbindung>click-clock<, Schlauch-Außen-Ø 5, MS vern.
T-Steckverbindung click-clock Schlauch-Außen-Ø 4, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Anwendungen
Auch bei nichtkalibrierten Schläuchen und geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 335 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | für schlauch-außen-ø 5 mm |
| Profil | click-clock |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 5 mm |
| Typ | t-steckverbindung »click-clock« |
| Rohrdurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage