9122530004 T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm
T-Nutenfräser DIN851AB HSSE 16,0x 8,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22530004, 9122530004
Rubix:1556160
Hersteller:22530004
EAN:4317784084833


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 62 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9122530004 T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 16,0x8mm FORMAT
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 62 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std