9122530010 T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm
T-Nutenfräser DIN851AB HSSE 21,0x 9,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22530010, 9122530010
Rubix:1854364
Hersteller:22530010
EAN:4317784084857
Produktdetails : 9122530010 T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 21,0x9mm FORMAT
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 74 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

