9121251200 Radiusfräser DIN1889 lang HSSCo8 TiAlN Typ N 12mm
Radiusfräser D1889L N HSSCo8 12mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21251200, 9121251200
Rubix:1854328
Hersteller:4317784466721
EAN:4317784466721
Produktdetails : 9121251200 Radiusfräser DIN1889 lang HSSCo8 TiAlN Typ N 12mm
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 12mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Lange Ausführung nach DIN 1889. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Lange Ausführung nach DIN 1889. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

