14.514-6 T-Einschraubverschraubung, drehbar, G1/4 a., füRSchlauch 6/4
T-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:14.514-6
Rubix:340418
Hersteller:110601
EAN:4047322027014




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 14.514-6 T-Einschraubverschraubung, drehbar, G1/4 a., füRSchlauch 6/4
T-Einschraubverschraubung, drehbar, mit O-Ring, G 1/4 a., für Schlauch 10/8 mm, SW 16, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | 6/4 |
| Anschluss 2 | für schlauch 6/4 |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen