ESK-1/8-1/8 Doppelnippel

Doppelnippel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESK-1/8-1/8
Rubix:179469
Hersteller:151520
EAN:4052568010713
ESK-1/8-1/8 Doppelnippel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Anschluss 1r 1/8 in
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESK-1/8-1/8 Doppelnippel


Doppelnippel ESK-1/8-1/8 für Winkelausgleich Pneumatikanschluss, Anschluss 1=R1/8, Pneumatikanschluss, Anschluss 2=R1/8, Werkstoffhinweis=RoHS-konform, Werkstoffinformation, Doppelnippel=Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19,71 g
Werkstoffmessing
Anschluss 1r 1/8 in
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschluss 2r 1/8 in
HerkunftslandDE
Zolltarifcode74199990
5,89 exkl. MwSt.
/ Stück
7,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std