8812 GR.6 SCHWARZ-GELB Schnittschutzhandschuh Nitrilschaum bis 100°C. Level D

Synthetischer Handschuh TEGERA 8812 INFINITY

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:8812-6
Rubix:3317067
EAN:7340118391151
8812 GR.6 SCHWARZ-GELB Schnittschutzhandschuh Nitrilschaum bis 100°C. Level D

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe6
Schnittwiderstandswertd
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8812 GR.6 SCHWARZ-GELB Schnittschutzhandschuh Nitrilschaum bis 100°C. Level D


Der TEGERA® INFINITY 8812 Schutzhandschuh wurde speziell entwickelt, um Schnitten der Schutzklasse D standzuhalten und gleichzeitig präzise Montagearbeiten zu ermöglichen. Die vollständige Beschichtung sorgt für einen sicheren Griff auf öligen Oberflächen und schützt zudem vor Kontaktwärme bis 100 °C. Der Handschuh ist komfortabel, langlebig und wurde dermatologisch getestet.

Eigenschaften:
Der INFINITY 8812 ist ein Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh, welcher ideal für präzise Arbeiten geeignet ist. Durch sein Feinstrick-Design (15-Gauge) bietet er eine außergewöhnliche Fingerfertigkeit und einen optimalen Sitz. Die CRF®-Technologie sorgt für hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit, verstärkt durch den Zwickel zwischen Zeigefinger und Daumen. Das Innenfutter aus HPPE, Glasfaser, Nylon und Spandex bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Risse. Die vollflächige Nitrilschaumbeschichtung gewährleistet hervorragenden Halt, selbst auf öligen Flächen und erhält gleichzeitig die Flexibilität des Handschuhs. Zusätzlich wurde er hautverträglich getestet und ist für den Lebensmittelkontakt zugelassen.

Spezifikationen:
• Aufbau: fein gestrickter Handschuh, 15-Gauge
• Technologie: CRF®
• Innenfutter: Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
• Beschichtung: Nitrilschaum, Nitril, Aqua PU
• Oberfläche: griffige Schaumbeschichtung
• Bündchen: textil
• Farbe: schwarz und gelb
• Länge: 225–275 mm je nach Größe

Normen:
• EN 388 +A1 (4X43D): schützt vor mechanischen Risiken wie Abrieb (4/4), Schnitten (D), Rissen (4/4) und Durchstichen (3/4)
• EN 407: schützt vor thermischen Risiken, einschließlich Kontaktwärme bis 100 °C
• EN ISO 21420: definiert Anforderungen in Bezug auf Ergonomie, Unbedenklichkeit, Komfort und Leistungsfähigkeit von Schutzhandschuhen
• Dermatest- und Oeko-Tex-Zertifizierungen, welche die Hautverträglichkeit und Unbedenklichkeit der Materialien belegen
• Für den Lebensmittelkontakt geeignet

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie Sicherheitshandschuhen und Schutzschuhen spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für höchste Qualität und den Schutz von Arbeitenden in verschiedensten industriellen Einsatzbereichen.

Stärken

• Zuverlässiger Schnittschutz der Klasse D – auch unter schwierigen Bedingungen
• Hervorragender Griff auf öligen oder fettigen Oberflächen durch Nitrilschaumbeschichtung
• Perfekte Passform und ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit dank feiner 15-Gauge-Strickung
• Langlebigkeit durch Verstärkung im Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger
• Kontaktwärmeschutz bis zu 100 °C reduziert Verbrennungsrisiken
• Hautfreundlich dank Oeko-Tex-Zertifikat und dermatologischem Test
• Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet
• Anatomisches Design, das sich der natürlichen Handform anpasst

Anwendungen

Der TEGERA® INFINITY 8812 ist vielseitig einsetzbar in Umgebungen mit Schnitt-, Hitze-, Öl- oder Schmutzrisiken. Besonders geeignet ist er für:
• Präzisionsmontagearbeiten
• Mittelschwere Handhabungstätigkeiten
• Maschinenbedienung
• Montage von Metallkonstruktionen oder HLK-Anlagen

Er ist ebenfalls passend für Tätigkeiten in den Bereichen:
• Bau und Handwerk
• Transport und Logistik
• Luftfahrt
• Glas-, Papier- und Metallindustrie

Weiterhin eignet er sich für:
• Fahrzeugführer
• Lagerarbeiter
• Wartungstechniker
• Fachkräfte im Service oder Einzelhandel

Der Handschuh ist konzipiert, um auch in feuchten, fettigen, staubigen oder abrasiven Umgebungen stets eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe6
Schnittwiderstandswertd
Hauptmaterialnylon
Lebensmittelkontaktja
Nutzungsumgebungölig oder fettig
Abriebwiderstandswert4
Beschichtung der Handschuhenitril
Farbeschwarz
Werkstoffnylon (liner);nitril (eintauchen);hppe;elastan;glasfasergarn
110,82 exkl. MwSt.
/ 6 Paar
131,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Größe