11-518-11 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

HyFlex 11-518

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:11-518-11
Rubix:2712101
Hersteller:11518110
EAN:0076490478582
11-518-11 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe11
Schnittwiderstandswertb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 11-518-11 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex


Der HyFlex 11-518 Handschuh ist ein innovativer Schutzhandschuh, der mit Schnittschutz und Abriebfestigkeit der Stufe 3 bei einer 18er-Stichdichte überzeugt. Dank der Dyneema Diamond-Technologie und einer dünnen PU-Beschichtung bietet dieser ultraleichte Handschuh eine außergewöhnliche Fingerfertigkeit und erhöhte taktile Sensibilität. Er passt sich perfekt an die Hand an und vermittelt ein Gefühl des Arbeitens mit bloßen Händen.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde entwickelt, um optimalen Schutz mit hoher Flexibilität und hervorragender Tastsensibilität zu vereinen. Seine Atmungsaktivität und das nahtlose Trägermaterial halten die Hände kühl und trocken und bieten einen hohen Komfort. Das spezielle D3-Strickverfahren am kleinen Finger verstärkt das Gefühl, nichts zu tragen.

Spezifikationen:
• Beschichtung: beschichtete Handfläche
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan (PU)
• Trägermaterial: Dyneema Diamond-Technologie, Nylon, Spandex
• Bündchenform: gestricktes Handgelenk
• Stichdichte: 18
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10 und 11
• Länge: 210 bis 265 mm
• Farbe: blau
• Verpackung: 12 Paar pro Beutel und 12 Beutel pro Karton

Normen:
Der HyFlex 11-518 Handschuh ist eine PSA der Kategorie II und CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Er entspricht der Norm EN 388 und bietet Schnittschutz und Abriebfestigkeit der Stufe 3 (3X31B).

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Schutz- und Sicherheitslösungen. Die Marke entwickelt innovative persönliche Schutzausrüstungen (PSA) wie Handschuhe und Schutzkleidung, welche beispielsweise im Gesundheitswesen, in der Industrie oder im Bereich der Life Sciences eingesetzt werden. Ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Sicherheit macht Ansell zu einem der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Stärken

• Schnitt- und Abriebschutz der Stufe 3.
• Hervorragende Fingerfertigkeit und erhöhte taktile Sensibilität.
• Hoher Komfort durch Atmungsaktivität und nahtloses Trägermaterial.
• Individuelle Passform für ein optimales Tragegefühl.

Anwendungen

Der HyFlex 11-518 Handschuh ist ideal für vielfältige Anwendungen wie Montage- und Inspektionsarbeiten, Spritzguss, Handhabung und Befestigung von Bauteilen, Endmontage, Warenhandhabung, Produktionslinienbelieferung usw. Er eignet sich für Industriezweige wie Automobilbau, Metallverarbeitung, Chemieindustrie, Versorgungsunternehmen und mehr und bietet zuverlässigen Schutz und einen optimalen Komfort in verschiedenen Arbeitsumgebungen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41 g
Typhandschuh
Größe11
Schnittwiderstandswertb
Hauptmaterialhppe
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Abriebwiderstandswert3
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Werkstoffdyneema diamond technologie / elastane / nylon / polyurethan
11,27 € exkl. MwSt.
/ Paar
13,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe