737 GR.6 SCHWARZ-BLAU Montagehandschuh Nitril vollbeschichtet Strickbund
Synthetischer Handschuh TEGERA 737
Siehe technische InformationenReferenzen
Tegera:737-6
Rubix:3316777
EAN:7340118380926


Technische Zusammenfassung
| Größe | 6 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : 737 GR.6 SCHWARZ-BLAU Montagehandschuh Nitril vollbeschichtet Strickbund
Die TEGERA® 737 Handschuhe sind hochleistungsfähige, vielseitige Schutzhandschuhe, die optimalen Schutz in feuchten, öligen und anspruchsvollen Arbeitsumgebungen bieten. Dank ihrer vollständigen Nitrilbeschichtung sind sie besonders abriebfest, widerstandsfähig gegen Öle und langlebig. Die sandige Beschichtung auf der Handfläche sorgt für einen hervorragenden Grip, ideal für präzises Arbeiten unter schwierigen Bedingungen.
Eigenschaften:
Die TEGERA® 737 Handschuhe kombinieren Schutz und Komfort, um ein sicheres und effizientes Arbeiten zu gewährleisten. Ihre vollständige Nitrilbeschichtung macht sie wasser- und ölundurchlässig, sodass sie perfekt für feuchte und fettige Arbeitsumgebungen geeignet sind. Die sandige Oberfläche auf der Handfläche verbessert die Griffigkeit von rutschigen Gegenständen und reduziert so das Unfallrisiko. Hergestellt aus 15-Gauge-Nylon, bieten sie eine außergewöhnliche Fingerfertigkeit und gleichzeitig eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Abschürfungen. Das gestrickte Bündchen sorgt für eine optimale Passform und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Spezifikationen:
• Schutz gegen: Abrieb, Schnitte und Feuchtigkeit
• Futtermaterial: Nylon, 15 gg
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Oberflächenstruktur: Sandige Beschichtung für bessere Griffigkeit
• Länge: 220-260 mm
• Bündchenmodell: Gestricktes Bündchen
• Fingerfertigkeit: 5/5
• Schnittschutz: Niveau A (EN ISO 13997, TDM: 3 N)
Normen:
Diese Handschuhe erfüllen die Anforderungen folgender Normen:
• EN 388 (4141A): Schutz gegen mechanische Risiken
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• Oeko-Tex zertifiziert: Frei von schädlichen Stoffen
Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert hat, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für höchste Qualität und Innovation im Bereich Arbeitsschutz, um Hände und Füße in industriellen Arbeitsumgebungen zuverlässig zu schützen.
Eigenschaften:
Die TEGERA® 737 Handschuhe kombinieren Schutz und Komfort, um ein sicheres und effizientes Arbeiten zu gewährleisten. Ihre vollständige Nitrilbeschichtung macht sie wasser- und ölundurchlässig, sodass sie perfekt für feuchte und fettige Arbeitsumgebungen geeignet sind. Die sandige Oberfläche auf der Handfläche verbessert die Griffigkeit von rutschigen Gegenständen und reduziert so das Unfallrisiko. Hergestellt aus 15-Gauge-Nylon, bieten sie eine außergewöhnliche Fingerfertigkeit und gleichzeitig eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Abschürfungen. Das gestrickte Bündchen sorgt für eine optimale Passform und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Spezifikationen:
• Schutz gegen: Abrieb, Schnitte und Feuchtigkeit
• Futtermaterial: Nylon, 15 gg
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Oberflächenstruktur: Sandige Beschichtung für bessere Griffigkeit
• Länge: 220-260 mm
• Bündchenmodell: Gestricktes Bündchen
• Fingerfertigkeit: 5/5
• Schnittschutz: Niveau A (EN ISO 13997, TDM: 3 N)
Normen:
Diese Handschuhe erfüllen die Anforderungen folgender Normen:
• EN 388 (4141A): Schutz gegen mechanische Risiken
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• Oeko-Tex zertifiziert: Frei von schädlichen Stoffen
Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung spezialisiert hat, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht Ejendals für höchste Qualität und Innovation im Bereich Arbeitsschutz, um Hände und Füße in industriellen Arbeitsumgebungen zuverlässig zu schützen.
Stärken
• Langanhaltender Schutz: Vollständige Nitrilbeschichtung für maximale Widerstandsfähigkeit gegen Öl und Wasser
• Optimale Griffigkeit: Sandige Handflächenbeschichtung für sichere Handhabung
• Flexibel und komfortabel: Nahtloses, ergonomisches Design für maximale Fingerfertigkeit
• Abrieb- und Schnittfest: Erfüllt die EN 388 Norm für mechanischen Schutz
• Für den Dauergebrauch geeignet: Dunkelblaue und schwarze Farbe für weniger sichtbare Verschmutzungen
• Optimale Griffigkeit: Sandige Handflächenbeschichtung für sichere Handhabung
• Flexibel und komfortabel: Nahtloses, ergonomisches Design für maximale Fingerfertigkeit
• Abrieb- und Schnittfest: Erfüllt die EN 388 Norm für mechanischen Schutz
• Für den Dauergebrauch geeignet: Dunkelblaue und schwarze Farbe für weniger sichtbare Verschmutzungen
Anwendungen
Diese Schutzhandschuhe sind ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen, darunter:
• Fertigungsindustrie: Präzise Handhabung von Bauteilen, Montagearbeiten
• Bau- und Baunebengewerbe: Materialhandling, Bodenverlegung
• Mechanische Industrie: Maschinenbedienung, technische Arbeiten
• Feuchte und ölige Umgebungen: Bergbau, Holzindustrie, Fischzucht
• Land- und Forstwirtschaft: Gartenbau, landwirtschaftliche Arbeiten, Forstarbeiten
• Industrielle Reinigung und Sanierung: Umgang mit öligen und chemischen Substanzen
• Fertigungsindustrie: Präzise Handhabung von Bauteilen, Montagearbeiten
• Bau- und Baunebengewerbe: Materialhandling, Bodenverlegung
• Mechanische Industrie: Maschinenbedienung, technische Arbeiten
• Feuchte und ölige Umgebungen: Bergbau, Holzindustrie, Fischzucht
• Land- und Forstwirtschaft: Gartenbau, landwirtschaftliche Arbeiten, Forstarbeiten
• Industrielle Reinigung und Sanierung: Umgang mit öligen und chemischen Substanzen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 6 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Werkstoff | nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,84 € exkl. MwSt.
/ 12 Paar
61,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen