722-7 GELB Synthetikhandschuh TEGERA

Synthetischer Handschuh TEGERA 722

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:722-7
Rubix:2502342
EAN:7392626057890
722-7 GELB Synthetikhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 722-7 GELB Synthetikhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 722 ist wasser- und ölundurchlässig und bietet hohen Tragekomfort, guten Grip und eine lange Lebensdauer. Ein vielseitiger und langlebiger Handschuh für unterschiedlichste Anwendungen.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht aus synthetischem Nitril und ist von der Handfläche bis zu den Fingerknöcheln beschichtet, was ihm eine hohe Beständigkeit gegenüber Abrieb und Flüssigkeiten verleiht. Er ist vollständig wasser- und ölundurchlässig. Die glatte Oberfläche sorgt für eine sichere Griffigkeit, selbst in feuchten oder verschmutzten Umgebungen, während die auffällige Weiß-Gelb-Färbung die Sichtbarkeit verbessert. Das 13-Gauge-Polyesterfutter bietet hervorragende Flexibilität und eine hohe Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Trägermaterial: Polyester
• Bündchenmodell: Gestricktes Bündchen
• Stärke: 13 Gauge
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 220-270 mm
• Farbe: Weiß, Gelb
• Verpackung: Haken mit Anhängeetikett
, 12 Paar pro Packung

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388 mit der Klassifizierung 3121A, die seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (3/4), Schnitt durch Klinge (1/5), Reißen (2/4) und Durchstich (1/4) bestätigt. Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 liegt auf Niveau A. Zudem ist er Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert, was garantiert, dass keine gesundheitsschädlichen Substanzen enthalten sind.

Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung bekannt ist, insbesondere für Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf hochwertige Produkte, die die Sicherheit von Arbeitern gewährleisten und den Anforderungen verschiedenster industrieller Arbeitsumgebungen gerecht werden.

Stärken

• Wasser- und ölundurchlässig für optimalen Schutz in feuchten und verschmutzten Arbeitsumgebungen
• Gestricktes Polyesterfutter für hohen Tragekomfort und Flexibilität bei präzisen Arbeiten
• Nitrilbeschichtung für exzellente Griffigkeit und Abriebfestigkeit

Anwendungen

Die TEGERA® 722 Handschuhe sind ideal für mittelschwere Montagearbeiten, Maschinenbedienung, Installationsarbeiten und Bauwesen. Besonders geeignet für feuchte und verschmutzte Arbeitsumgebungen wie Industriebetriebe, Baustellen, Transportwesen, Holzverarbeitung und Gartenbau. Entwickelt zum Schutz vor Abriebverletzungen sowie vor Staub- und Feuchtigkeitskontakt, bieten diese Handschuhe erhöhte Sicherheit und Leistung in anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialnitril
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungölig oder fettig
Länge230 mm
HerkunftslandCN
21,60 exkl. MwSt.
/ 12 Paar
25,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe