455-10 SCHWARZ Schnittschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Synthetischer Handschuh TEGERA 455
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:455-10
Rubix:2501685
EAN:7340118313825

Dokumente
Produktdetails : 455-10 SCHWARZ Schnittschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Der synthetische Handschuh TEGERA® 455 wurde entwickelt, um Schnittverletzungen (Schutzniveau C) zu widerstehen und gleichzeitig eine hervorragende Griffigkeit zu gewährleisten. Dank seiner PU-Beschichtung auf der Handfläche, seiner glatten Oberfläche und der atmungsaktiven Rückseite bietet er sowohl Komfort als auch Schutz.
Eigenschaften:
Der TEGERA® 455 Handschuh bietet einen hohen Schutz gegen Schnitte, Abriebverletzungen, Schürfwunden, Kratzer und Risse. Er ist mit einer glatten PU-Beschichtung auf der Handfläche versehen, während der Handrücken atmungsaktiv bleibt. Dadurch sorgt er für eine gute Griffigkeit in trockenen, feuchten und verschmutzten Umgebungen. Dank seiner Flexibilität und der innovativen CRF®-Technologie in der Futterkonstruktion kombiniert er Hochleistungsfasern für hervorragenden Schnittschutz mit einer optimalen Passform. Das atmungsaktive Design reduziert das Schwitzen und ermöglicht dauerhaften Tragekomfort, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: PU
• Futtermaterial: CRF®-Technologie, Glasfaser, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
• Bündchenmodell: Gestricktes Bündchen
• Stärke: 13 Gauge
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 220-270 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz
• Verpackung: Großverpackung, 6 Paar pro Packung
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388 mit der Klassifizierung 4X43C, die seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (4/4), Reißen (4/4) und Durchstich (3/4) bestätigt. Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 liegt auf Niveau C. Zusätzlich erfüllt er die Anforderungen des Oeko-Tex Standard 100, der garantiert, dass keine gesundheitsschädlichen oder umweltbelastenden Stoffe enthalten sind.
Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung bekannt ist, insbesondere für Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf hochwertige Produkte, die die Sicherheit von Arbeitern gewährleisten und den Anforderungen verschiedenster industrieller Arbeitsumgebungen gerecht werden.
Eigenschaften:
Der TEGERA® 455 Handschuh bietet einen hohen Schutz gegen Schnitte, Abriebverletzungen, Schürfwunden, Kratzer und Risse. Er ist mit einer glatten PU-Beschichtung auf der Handfläche versehen, während der Handrücken atmungsaktiv bleibt. Dadurch sorgt er für eine gute Griffigkeit in trockenen, feuchten und verschmutzten Umgebungen. Dank seiner Flexibilität und der innovativen CRF®-Technologie in der Futterkonstruktion kombiniert er Hochleistungsfasern für hervorragenden Schnittschutz mit einer optimalen Passform. Das atmungsaktive Design reduziert das Schwitzen und ermöglicht dauerhaften Tragekomfort, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: PU
• Futtermaterial: CRF®-Technologie, Glasfaser, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
• Bündchenmodell: Gestricktes Bündchen
• Stärke: 13 Gauge
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 220-270 mm (je nach Größe)
• Farbe: Schwarz
• Verpackung: Großverpackung, 6 Paar pro Packung
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der EN 388 mit der Klassifizierung 4X43C, die seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (4/4), Reißen (4/4) und Durchstich (3/4) bestätigt. Der Schnittschutz gemäß ISO EN 13997 liegt auf Niveau C. Zusätzlich erfüllt er die Anforderungen des Oeko-Tex Standard 100, der garantiert, dass keine gesundheitsschädlichen oder umweltbelastenden Stoffe enthalten sind.
Markeninformation:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung bekannt ist, insbesondere für Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf hochwertige Produkte, die die Sicherheit von Arbeitern gewährleisten und den Anforderungen verschiedenster industrieller Arbeitsumgebungen gerecht werden.
Stärken
• Hervorragender Schutz vor Schnitt- und Schürfwunden
• Optimale Griffigkeit dank glatter Beschichtung
• Hohe Flexibilität für verbesserte Handhabung
• Verbesserte Atmungsaktivität für langanhaltenden Tragekomfort
• Optimale Griffigkeit dank glatter Beschichtung
• Hohe Flexibilität für verbesserte Handhabung
• Verbesserte Atmungsaktivität für langanhaltenden Tragekomfort
Anwendungen
Der TEGERA® 455 Handschuh eignet sich ideal für mittelschwere Montagearbeiten in verschiedenen Arbeitsumgebungen, darunter trockene, feuchte oder verschmutzte Bereiche. Empfohlen für Tätigkeiten wie Montagearbeiten, Qualitätskontrolle, Maschinenbedienung, Zimmererarbeiten, Handhabung von Metallblechen und Rettungseinsätze. Zudem ist er bestens geeignet für Branchen wie die Glas- und Holzindustrie sowie für Sanierungsarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Schnittwiderstandswert | c |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Schutzklasse | nein |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,04 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
80,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage