8814-11 SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA

Synthetikhandschuh TEGERA 8814 INFINITY

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:8814-11
Rubix:2503090
EAN:7340118324746
8814-11 SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Typhandschuh
Größe11
Schnittwiderstandswertf
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8814-11 SCHWARZ Synthetikhandschuh TEGERA


Die TEGERA® INFINITY 8814 Handschuhe bieten maximalen Schnittschutz (Level F) und bleiben dabei äußerst komfortabel für den täglichen Gebrauch. Sie sind flexibel, langlebig und gewährleisten einen hervorragenden Griff. Atmungsaktivität und eine präzise Passform sorgen für zuverlässige Sicherheit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh wurde speziell für schwere Handhabungsarbeiten unter komplexen Bedingungen entwickelt. Sein 13-Gauge-Strickmaterial kombiniert die schnittfeste CRF®-Technologie und bietet damit einen maximalen Schnittschutz der Stufe F. Die extrem weiche Nitrilschaum-Beschichtung der Handfläche ermöglicht einen hervorragenden Halt, sowohl in trockenen als auch in feuchten Umgebungen. Darüber hinaus schützt der Handschuh vor Kontaktwärme bis zu 100 °C, was ihn ideal für den Umgang mit mäßig heißen Gegenständen macht. Dank seiner Touchscreen-Funktionalität kann er auf Bildschirmen verwendet werden, ohne dass er ausgezogen werden muss, wodurch Arbeitsunterbrechungen vermieden werden. Eine Verstärkung an der Daumenbasis erhöht zusätzlich die Lebensdauer des Handschuhs. Der Handschuh ist bequem, atmungsaktiv und eignet sich auch für den Langzeiteinsatz. Er ist hautfreundlich und zertifiziert mit den Gütesiegeln von Derma-test und Oeko-Tex. Zudem ist er für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

Spezifikationen:
• Futtermaterial: 13-Gauge, Basaltfasern, CRF®-Technologie, HPPE, Polyester, Spandex, Edelstahlfaser
• Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum, Aqua PU
• Bündchenmaterial: Textil
• Griffdesign: Schaummuster für besseren Halt
• Länge: 220–270 mm je nach Größe
• Farbe: Schwarz

Normen:
• EN 388+A1: Bietet Schutz vor mechanischen Risiken mit der Leistung 4X43F – ausgezeichnete Abriebfestigkeit (4/4), Weiterreißfestigkeit (4/4), Durchstichfestigkeit (3/4) und maximaler Schnittschutz (Level F)
• EN ISO 21420: Definiert grundlegende Anforderungen an Komfort, Fingerfertigkeit und Unbedenklichkeit von Schutzhandschuhen
• EN 407: Schutz vor Kontaktwärme (bis 100 °C auf der Handfläche), gekennzeichnet durch X1XXXX
• Oeko-Tex Zertifikat: Bestätigt, dass der Handschuh keine gesundheitsschädlichen Substanzen enthält
• Derma-test Zertifizierung: Garantiert gute Hautverträglichkeit
• Lebensmittelkontakt: Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1949 steht das Unternehmen für höchste Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz und bietet Produkte an, die Hände und Füße in industriellen Umgebungen zuverlässig schützen.

Stärken

• Maximaler Schnittschutz (Level F) für anspruchsvollste Arbeiten
• Touchscreen-kompatibel für unterbrechungsfreies Arbeiten
• Sicherer Griff in trockenen und feuchten Umgebungen dank Nitrilschaum
• Verstärkung am Daumenansatz verlängert die Lebensdauer
• Hitzebeständig bis 100 °C – ideal für den Umgang mit heißen Gegenständen
• Atmungsaktiv und bequem auch bei langer Tragedauer
• Für den Lebensmittelkontakt geeignet
• Hautfreundlich, zertifiziert durch Oeko-Tex und Derma-test

Anwendungen

Der TEGERA® INFINITY 8814 Handschuh eignet sich optimal für Einsätze in Umgebungen mit Schnittgefahr sowie unter trockenen, feuchten oder verschmutzten Bedingungen. Er ist die ideale Wahl für schwere Handhabungsarbeiten im Baugewerbe, in der Blechbearbeitung, im Maschinenbau, in Reparaturbetrieben, in der Glasindustrie, bei Metallarbeiten und bei der Lebensmittelverarbeitung. Er ist perfekt für Anwender, die mit scharfkantigen oder abrasiven Materialien arbeiten, selbst in herausfordernden Umgebungen, in denen Schutz und Langlebigkeit essenziell sind.

Technische Informationen


Attribute
Typhandschuh
Größe11
Schnittwiderstandswertf
Hauptmaterialfaser
Lebensmittelkontaktja
Nutzungsumgebungtrocken
Schutzklassenein
Beschichtung der Handschuhenitril
19,54 € exkl. MwSt.
/ Paar
23,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe