10A-2 G SYNERGY (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold

Synergy 50A-2 Zweifach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26

Siehe technische Informationen

Referenzen

Renold:GY50A2S26I
Rubix:2074718
EAN:0673766008032
10A-2 G SYNERGY (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold

Technische Zusammenfassung

Kettegy50a2
Kettenteilung15,875 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10A-2 G SYNERGY (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold


Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Verbindungsglied

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,033 g
Kettegy50a2
Kettenteilung15,875 mm
Rollendurchmesser10,16 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73151900
13,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,28 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage