20B-2 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
BS Offset-Verbindung
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MCS.20B2
Rubix:2267449
Hersteller:883773
EAN:3660338371844



Produktdetails : 20B-2 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Versetztes Glied für Rollenkette
20B2 Duplex-Offset-Verbindung (Typ Federstecker) - ISO606 - BS228 - DIN8188
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Für Rollenkette
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 20b-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std