08B-2 SYNERGY 25FT (REN) Rollenkette-Zweifach SYNERGY Renold
Synergy 08B-1 Einfach Rollenkette 25FT in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:GY08B2X25FT
Rubix:2074682
EAN:0673766000159



Dokumente
Produktdetails : 08B-2 SYNERGY 25FT (REN) Rollenkette-Zweifach SYNERGY Renold
Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,516 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 08b-2 |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
| Innere Breite min. | 7,75 mm |
| Kettenlänge | 7620 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 30,4 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 4,45 mm |
| Art der Platte | rund |
| Laschenhöhe | 11,7 mm |
| Laschendicke | 1,55 mm |
| Bruchkraft min. | 31,1 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
925,68 € exkl. MwSt.
/ 8 Meter
1.101,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen