LOCTITE 4204 20G TUBE Sofortklebstoff transparent hohe Temperaturbeständigkeit
Superkleber 4204
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:4204 TB 20G ML
Rubix:66985
Hersteller:142746
EAN:5010266454184



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 4204 20G TUBE Sofortklebstoff transparent hohe Temperaturbeständigkeit
Der Sofortklebstoff LOCTITE® SF 4204 wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die eine hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 121 °C) und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und Schälkräften erfordern. Dieser transparente Hochviskositätsklebstoff eignet sich ideal für die Verklebung von Metallen, Kunststoffen und Gummi, einschließlich schwer zu verklebender Kunststoffe wie PP, PE und PTFE (wenn er zusammen mit einem Primer wie LOCTITE® SF 770 verwendet wird). Dank seiner verstärkten Formulierung bietet er eine ausgezeichnete Belastbarkeit und sorgt für eine zuverlässige Verbindung, auch unter extremen Temperaturbedingungen von -44 bis 121 °C. Mit einer Fixierzeit von 75 Sekunden ermöglicht er ein präzises Ausrichten der Bauteile vor der endgültigen Aushärtung. Die hohe Viskosität ist perfekt geeignet, um Spalte bis zu 0,2 mm auszufüllen und dadurch eine dauerhafte und belastbare Verbindung sicherzustellen.
Spezifikationen:
• Farbe: Transparent
• Betriebstemperatur: -40 bis 121 °C (-40 bis 250 °F)
• Viskosität: 4000 mPa.s (cP)
• Scherfestigkeit auf gestrahltem Weichstahl: 16,5 N/mm² (2400 psi)
• Ausrichtzeit auf Stahl: 120 Sekunden
• Fixierzeit: 75 Sekunden
• Spaltüberbrückung: bis zu 0,2 mm (0,008")
• Anwendungsempfehlung: Manuell oder mit Auftragssystem
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke der Henkel Adhesive Technologies und steht weltweit für innovative Klebstofflösungen im Bereich industrielle Fertigung und Instandhaltung. LOCTITE® bietet leistungsstarke und zuverlässige Produkte, welche auf die vielfältigen Anforderungen von Fachleuten abgestimmt sind und Produktionsprozesse optimieren sowie die Effizienz steigern. Mit umfassender technischer Expertise und strengen Zertifizierungen garantiert die Marke höchste Leistungsstandards gemäß den anspruchsvollsten industriellen Vorgaben und verpflichtet sich der Entwicklung innovativer Lösungen unter Wahrung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Spezifikationen:
• Farbe: Transparent
• Betriebstemperatur: -40 bis 121 °C (-40 bis 250 °F)
• Viskosität: 4000 mPa.s (cP)
• Scherfestigkeit auf gestrahltem Weichstahl: 16,5 N/mm² (2400 psi)
• Ausrichtzeit auf Stahl: 120 Sekunden
• Fixierzeit: 75 Sekunden
• Spaltüberbrückung: bis zu 0,2 mm (0,008")
• Anwendungsempfehlung: Manuell oder mit Auftragssystem
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke der Henkel Adhesive Technologies und steht weltweit für innovative Klebstofflösungen im Bereich industrielle Fertigung und Instandhaltung. LOCTITE® bietet leistungsstarke und zuverlässige Produkte, welche auf die vielfältigen Anforderungen von Fachleuten abgestimmt sind und Produktionsprozesse optimieren sowie die Effizienz steigern. Mit umfassender technischer Expertise und strengen Zertifizierungen garantiert die Marke höchste Leistungsstandards gemäß den anspruchsvollsten industriellen Vorgaben und verpflichtet sich der Entwicklung innovativer Lösungen unter Wahrung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Stärken
• Hervorragende Temperaturbeständigkeit bis zu 121 °C
• Verstärkte Formulierung für höchste Stoß- und Schälfestigkeit – für besonders zuverlässige Verklebungen
• Hohe Viskosität ermöglicht das Ausfüllen von Spalten bis zu 0,2 mm – ideal für präzises Arbeiten
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Materialien, einschließlich schwer zu verklebender Kunststoffe in Kombination mit geeigneten Primern
• Fixierzeit von 75 Sekunden – perfekte Balance zwischen schneller Handhabung und präziser Justierbarkeit
• Lösemittelfrei – für eine sicherere, umweltfreundlichere Anwendung entsprechend industriellen Anforderungen
• Verstärkte Formulierung für höchste Stoß- und Schälfestigkeit – für besonders zuverlässige Verklebungen
• Hohe Viskosität ermöglicht das Ausfüllen von Spalten bis zu 0,2 mm – ideal für präzises Arbeiten
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Materialien, einschließlich schwer zu verklebender Kunststoffe in Kombination mit geeigneten Primern
• Fixierzeit von 75 Sekunden – perfekte Balance zwischen schneller Handhabung und präziser Justierbarkeit
• Lösemittelfrei – für eine sicherere, umweltfreundlichere Anwendung entsprechend industriellen Anforderungen
Anwendungen
Dieser Sofortklebstoff wird empfohlen für die Verklebung von Bauteilverbindungen, welche eine hohe Temperaturbeständigkeit und mechanische Belastbarkeit erfordern. Besonders geeignet ist er für anspruchsvolle Industriezweige wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Elektronikfertigung. Dank seiner hervorragenden Haftung auf Metallen, Gummi und Kunststoffen wird er häufig beim Zusammenbau von Komponenten eingesetzt, die eine präzise und robuste Verklebung verlangen. Die Anwendung erfolgt wahlweise manuell oder mittels automatisierter Systeme, was eine hohe Flexibilität je nach den spezifischen Anforderungen der Fachkräfte gewährleistet.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 20 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std