LOCTITE 380E 20G FLASCHE Klebstoff (1K-Acrylat)
Sofortklebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:380E
Rubix:67021
Hersteller:1923179
EAN:4100630380285

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 380E 20G FLASCHE Klebstoff (1K-Acrylat)
Sofortklebstoff
Sofortklebstoff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 20 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std