LOCTITE 422 50G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent

Sofortklebstoff 422

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:422
Rubix:66975
Hersteller:232673
EAN:4100630278230
422 50G Sofortklebstoff
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 422 50G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent


LOCTITE 422 ist ein einkomponentiger Sekundenklebstoff auf Basis von Ethyl-Cyanoacrylat, der speziell für universelle Klebeanwendungen entwickelt wurde. Die hohe Viskosität und eine Justierzeit von 20 bis 40 Sekunden ermöglichen präzises Fügen von Kunststoffen, Metallen und Elastomeren.

Eigenschaften:
LOCTITE 422 ist ein einkomponentiger Industrie-Sekundenklebstoff, dessen Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit initiiert wird. Die erhöhte Viskosität reduziert das Verlaufen und eignet sich optimal für Anwendungen auf vertikalen Flächen oder bei kleinen Spaltmaßen. Der Klebstoff bietet zuverlässige Haftung auf Kunststoffen, Metallen und Gummi. In Kombination mit dem Primer LOCTITE SF 770 ist auch die Verklebung schwer zu fügender Kunststoffe möglich. Die Funktionsfestigkeit wird schnell erreicht, die vollständige chemische Beständigkeit nach 24 Stunden.

Spezifikationen:
• Farbe: transparent
• Aggregatzustand: klare Flüssigkeit
• Chemische Basis: Ethyl-Cyanoacrylat
• Dynamische Viskosität (Kegel-Platte, 100 s⁻¹, 25 °C): 1.700–3.000 mPa·s
• Brookfield-Viskosität LVF (25 °C): 2.000–2.500 mPa·s
• Dichte bei 20 °C: 1,1 g/cm³
• Dichte bei 25 °C: 1,05
• Justierzeit: 20–40 s
• Spaltüberbrückung: 0,15 mm
• Flammpunkt: 80–93 °C
• Erstarrungstemperatur: < -25 °C
• Siedebeginn: > 149 °C
• Dampfdruck bei 25 °C: < 0,5 mmHg
• VOC-Gehalt (2010/75/EG): < 3 %

Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Registrierung und Regulierung chemischer Stoffe innerhalb der EU, enthält SVHC
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung als hautreizend Kat. 2 (H315), augenreizend Kat. 2 (H319) und STOT SE 3 (H335)
• MIL-A-46050C: geprüft gemäß militärischer Spezifikation für Cyanoacrylat-Klebstoffe
• A-A-3097: erfüllt die Anforderungen für industrielle Sekundenklebstoffe

Stärken

• Schnelle Montage durch kurze Justierzeit von 20–40 Sekunden
• Präzises Kleben dank hoher Viskosität und reduziertem Fließverhalten
• Universell einsetzbar für verschiedene Werkstoffe – reduziert Lagerhaltung
• Schnelle Inbetriebnahme durch rasche Anfangsfestigkeit

Anwendungen

LOCTITE 422 eignet sich für die industrielle Verklebung von Kunststoff-, Metall- und Gummikomponenten in Wartung, Produktion und Instandhaltung. Ideal für kleine bis mittelgroße Bauteile sowie für präzise Montagearbeiten. Besonders geeignet für technische Kunststoffe, leichte Metallteile und elastomere Werkstoffe. Der Einsatz ist auch in Anwendungen mit kurzen Taktzeiten und schneller Wiederinbetriebnahme vorteilhaft. In Kombination mit LOCTITE SF 770 erweitert sich das Anwendungsspektrum auf schwer zu verklebende Kunststoffe.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)24,300x35x114 mm
Gewicht50 g
Min. Temperatur-40 °C
Farbefarblos
Zolltarifcode35061000
47,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std