LOCTITE 406 O-RING KIT 20G FLASCHE Sofortklebstoff O-ring set mit Sofortklebstoff LO 406

O-Ring Set

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:406
Rubix:66860
Hersteller:797226
EAN:5010266407630
406 O-RING KIT 20G O-Ring Set
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 406 O-RING KIT 20G FLASCHE Sofortklebstoff O-ring set mit Sofortklebstoff LO 406


LOCTITE 406 ist ein Sofortklebstoff, der besonders für Anwendungen eingesetzt wird, bei denen Kunststoff und Gummi sehr schnell geklebt werden müssen. Dieses Produkt ist niedrigviskos. In Verbindung mit LOCTITE Primern (770 / 7239) für Cyanacrylate kann es auch für schwer zu klebende Kunststoffe eingesetzt werden.
LOCTITE 406 ist ein Sofortklebstoff, der besonders für Anwendungen eingesetzt wird, bei denen Kunststoff und Gummi sehr schnell geklebt werden müssen. Dieses Produkt ist niedrigviskos. In Verbindung mit LOCTITE Primern (770 / 7239) für Cyanacrylate kann es auch für schwer zu klebende Kunststoffe eingesetzt werden.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht20 g
Farbefarblos
Zolltarifcode84842000
75,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,49 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std