LOCTITE 403 20G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent
Sofortklebstoff 403
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:403
Rubix:67025
Hersteller:1919337
EAN:4100630403229

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 403 20G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent
Loctite 403 Sofortklebstoff - Ausblüh- und geruchsarm, mittlere Viskosität, Handfestigkeit: 5 - 20 Sek., Farbe: Transparent, transparent, Geeignet für Kunststoffe, Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239, Geeignet für Gummi, Geeignet für Metalle, Gut geeignet für poröse und/oder saure Oberflächen, Viskosität in mPa s: 1.200, Einsatztemperaturbereich: -40 C bis +80 C, Gebindegrößen: 20g, 50g, 500g
LOCTITE 403 ist ein mittelviskoses, geruchs- und ausblüharmes Produkt auf Alkoxyethylbasis, das besonders für Anwendungen geeignet ist, bei denen keine ausreichende Belüftung möglich ist. Es erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Es eignet sich speziell für die Klebung von porösen oder absorbierenden Materialien.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 36,513x25,400x112,713 mm |
|---|---|
| Gewicht | 20 g |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Farbe | farblos |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std