Referenzen
Gates:8V1800 SUPERHC
Rubix:1577836
Hersteller:933631800
EAN:5414465803246

Produktdetails : 8V1800 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Keilriemen SUPER HC GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8v |
|---|---|
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 4570 mm |
| Innenlänge | 4441 mm |
| Außenlänge | 708,66 mm |
| Stärke | 21 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | super hc (series 9336) |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 404 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage