SPB1750 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPB1750 DELTA NARROW
Rubix:1734730
Hersteller:962661750
EAN:5414465318580
SPB1750 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge1750 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB1750 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge1750 mm
Innenlänge1690 mm
Außenlänge1772 mm
Stärke13 mm
Ummanteltnein
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser140 mm
Zolltarifcode40103900
15,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage