SPC5300 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Super HC Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPC5300 SUPERHC
Rubix:1578062
Hersteller:933505300
EAN:5412571079869
SPC5300 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge5300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC5300 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge5300 mm
Innenlänge5217 mm
Außenlänge5330 mm
Stärke18 mm
Zolltarifcode40103100
149,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen