SPB1650 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1650 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857727
Mecaline:SPB1650E - 889435
Rubix:2975052
Hersteller:889435
EAN:3660338419881

Produktdetails : SPB1650 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1650 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 1650 mm |
| Innenlänge | 1590 mm |
| Außenlänge | 1672 mm |
| Stärke | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen