SPA1800 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
SPA1032 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPA1800 SUPERHC
Rubix:1577901
Hersteller:933301800
EAN:5412571078732




Produktdetails : SPA1800 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Keilriemen SUPER HC GATES, SPA1032 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 1800 mm |
| Innenlänge | 1755 mm |
| Außenlänge | 1818 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen