R-0730-120-40 Kugelbuchse Super
Super-Kugelbüchsen SH, geschlossen, R0730
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R073012040
Rubix:234236



Produktdetails : R-0730-120-40 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBSH-20-D
Kugelbuchse Super KBSH-20-D, geschlossen, R0730 mit einem Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 92 g |
|---|---|
| Serie | kbsh |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Länge | 45 mm |
| Dichtung | einseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
