Referenzen
INA:KTHK40-B-PP-AS
Rubix:22477
EAN:4012802051605


Technische Zusammenfassung
| Serie | kthk40 |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 87 mm |
Produktdetails : KTHK40-B-PP-AS Linearkugellagereinheit
Linear-Kugellagereinheit KTHK..B-PP-AS, abgedichtet, befettet, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Serie | kthk40 |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 87 mm |
| Länge | 125 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 8600 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 6900 N |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std