R-0732-030-00 Kugelbuchse Super
Super-Kugelbüchsen H, geschlossen, R0732
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R073203000
Rubix:110675



Produktdetails : R-0732-030-00 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBH-30
Kugelbuchse Super KBH-30, geschlossen, ohne Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Serie | kbh |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Länge | 68 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
