Referenzen
Bosch Rexroth:R067115040
Rubix:234214



Produktdetails : R-0671-150-40 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBA-O-50-D
Kugelbuchse Super KBA-O-50-D, mit Selbsteinstellung, offen, mit einem integrierten Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 555 g |
|---|---|
| Serie | kba |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Länge | 77 mm |
| Dichtung | einseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
291,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
