Referenzen
INA:KSO50-PP
Rubix:22449
Hersteller:0067538410000
EAN:4012802051377


Technische Zusammenfassung
| Serie | kso..-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
Produktdetails : KSO50-PP Linearkugellager
Linear-Kugellager KSO..-PP, offene Ausführung, beidseitig mit Lippendichtung
Linear-Kugellager KSO..PP, offene Ausführung, beidseitig mit Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 467 g |
|---|---|
| Serie | kso..-pp |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Länge | 100 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std