SPC7500 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Super HC Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:SPC7500 SUPERHC
Rubix:1578069
Hersteller:933507500
EAN:5412571079937
SPC7500 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Technische Zusammenfassung
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge7500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC7500 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge7500 mm
Innenlänge7417 mm
Außenlänge7530 mm
Stärke18 mm
Ummanteltnein
Seriesuper hc
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser224 mm
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,46 exkl. MwSt.
/ Stück
267,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage