SPA1382 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPA1382 DELTA NARROW
Rubix:1734570
Hersteller:962561382
EAN:5414465310836
SPA1382 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1382 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1382 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1382 mm
Innenlänge1364 mm
Außenlänge1400 mm
Stärke10 mm
Zolltarifcode40103900
9,04 exkl. MwSt.
/ Stück
10,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage