SPA3750 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 3750 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857713
Mecaline:SPA3750E - 889399
Rubix:2975016
Hersteller:889399
EAN:3660338419522

Produktdetails : SPA3750 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 3750 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 3750 mm |
| Innenlänge | 3705 mm |
| Außenlänge | 3768 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std