SPA1600 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1600 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPA1600E - 889324
Rubix:2974939
Hersteller:889324
EAN:3660338418778

Produktdetails : SPA1600 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1600 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 1600 mm |
| Innenlänge | 1555 mm |
| Außenlänge | 1618 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std