SPA2300 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2300 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857679
Mecaline:SPA2300E - 889362
Rubix:2974977
Hersteller:889362
EAN:3660338419157

Produktdetails : SPA2300 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2300 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 2300 mm |
| Innenlänge | 2255 mm |
| Außenlänge | 2318 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std