Referenzen
Festo:FK-M4
Rubix:423200
Hersteller:6528
EAN:4052568001261

Produktdetails : FK-M4 Flexo-Kupplung
Selbstausrichtende Stangenkupplung FK-M4 Gleicht Winkel-und Radialfehlstellung aus für den Einbau auf Kolbenstangenseite. Größe=M4, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=2, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C, Produktgewicht=15 g, Anmerkung zum Werkstoff=(* Kupfer- und PTFE-frei, RoHS-konform)
Flexo-Kupplung FK-M4 zum Ausgleich von Mittenversatz und Winkelabweichung, zur kolbenstangenseitigen Montage. Baugröße=M4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=15 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x24x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15,92 g |
| Typ | flexo-kupplung |
| Anschluss 1 | m4 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen