SMBR-8-12 Befestigungsbausatz

SMBR-Montagesatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SMBR-8-12
Rubix:424168
Hersteller:175093
EAN:4052568014209
SMBR-8-12 Befestigungsbausatz

Technische Zusammenfassung

Typmontagesatz für zylinderschalter und -sensoren
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SMBR-8-12 Befestigungsbausatz


Montagesatz SMBR-8-12 Für die Montage von Näherungsschaltern SME-8, SMT-8. Größe=8, Anmerkung zum Werkstoff=entspricht RoHS
Befestigungsbausatz SMBR-8-12 zur Montage von Näherungsschaltern SME-8, SMT-8 . Baugröße=8, Werkstoffhinweis=RoHS konform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x40x20 mm
Bruttogewicht4,36 g
Typmontagesatz für zylinderschalter und -sensoren
Anschluss 112 mm
HerkunftslandBG
Zolltarifcode73182900
5,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std